Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/4"
Фото - 2 - Головка 1/4"
Фото - 3 - Головка 1/4"
Фото - 1 - Головка 1/4"
Фото - 2 - Головка 1/4"
Фото - 3 - Головка 1/4"

Головка 1/4" (0715113927)

Головка 1/4 дюйма, 5 лучей ГОЛОВКА-1/4ZO-5STERN-С/ОТВ-GR27
Номер товара 0715113927
Нет в наличии
Цена:
736.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для 5-лучевого винта с граненым отверстием в головке
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12 мм
Длина лезвия (L2) 17,5 мм
Длина (l1) 37 мм
Размер наконечника (d) 5STERN GR27
Исполнение Короткий
Тип наконечника Пятиконечн. звезда с отверстием
Область применения

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для 5-лучевого винта с граненым отверстием в головке
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12 мм
Длина лезвия (L2) 17,5 мм
Длина (l1) 37 мм
Размер наконечника (d) 5STERN GR27
Исполнение Короткий
Тип наконечника Пятиконечн. звезда с отверстием
Применение arrow_down
Область применения

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
338.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
188.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1141.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
780.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7525.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2711.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
826.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии