Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клещи для обжима Wurth Qi60 PLUS 220мм 0.75–6.0 мм2
Фото - 1 - Клещи для обжима Wurth Qi60 PLUS 220мм 0.75–6.0 мм2
Фото - 1 - Клещи для обжима Wurth Qi60 PLUS 220мм 0.75–6.0 мм2

Клещи для обжима Wurth Qi60 PLUS 220мм 0.75–6.0 мм2 (055811)

Клещи для обжима Wurth Qi60 PLUS 220мм 0.75–6.0 мм2 ЦАНГА-ОБЖИМНАЯ-QI60-L220MM
Номер товара 055811
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для неизолированных кабельных наконечников и клемм.

  • Предназначены для обжима неизолированных клемм сечением 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 мм²; для снятия изоляции, резки проводов.
  • Для обрезки винтов диаметром от M2.6 до М5.
Материал рукоятки Пластик
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-6 мм²
Длина (L) 200 мм
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для неизолированных кабельных наконечников и клемм.

  • Предназначены для обжима неизолированных клемм сечением 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 мм²; для снятия изоляции, резки проводов.
  • Для обрезки винтов диаметром от M2.6 до М5.
Характеристики arrow_down
Материал рукоятки Пластик
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-6 мм²
Длина (L) 200 мм
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте