Шарнир карданный Wurth 1/2"
Шарнир карданный Wurth 1/2"
Шарнир карданный Wurth 1/2" (0712138301)
Шарнир карданный Wurth 1/2"
КАРДАН-1/2ZO
ZEBRA
Номер товара 0712138301
В наличии
Цена:
595.44 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С тормозным соединением для фиксации заданного положения
- Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316
- Отделка: хромированный
- Привод: квадратный привод 1/2 дюйма, прием мяча
- Выход: Внешний квадрат 1/2 дюйма
| Привод (S2) | 1/2 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25 мм |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Покрытие | Хромированный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С тормозным соединением для фиксации заданного положения
- Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316
- Отделка: хромированный
- Привод: квадратный привод 1/2 дюйма, прием мяча
- Выход: Внешний квадрат 1/2 дюйма
Характеристики
| Привод (S2) | 1/2 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25 мм |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Покрытие | Хромированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар