Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шарнір карданний 1/2"
Фото - 2 - Шарнір карданний 1/2"
Фото - 1 - Шарнір карданний 1/2"
Фото - 2 - Шарнір карданний 1/2"

Шарнір карданний 1/2" (0712138301)

Карданний шарнір 1/2" ZEBRA
Номер товару 0712138301
В наявності
Ціна:
595.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З гальмівним з'єднанням для фіксації встановленого положення

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
  • Покриття: хромоване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2", з канавкою для кулькового фіксатора
  • Вихід: зовнішній квадрат 1/2"
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 70 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З гальмівним з'єднанням для фіксації встановленого положення

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
  • Покриття: хромоване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2", з канавкою для кулькового фіксатора
  • Вихід: зовнішній квадрат 1/2"
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 70 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1903.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
100.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
Знижка -65.1 %
1549.2 грн/шт
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити