Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм

Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм (0558194002)

Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм З'ЄДНУВАЧ-VZN-BO2,90MM-0,75-1,5QMM
Номер товару 0558194002
В наявності
Ціна:
31.97 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Виконання: поетизований;

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 1,6-2,4 мм;

Діаметр штифта: 1,50 мм;

Діаметр ущільнення: 2,90 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 4 шт.;

Матеріал: Бронза;

Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Діаметр штифта 1,50 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,6-2,4 мм
Діаметр ущільнення 2,90 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Виконання: поетизований;

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 1,6-2,4 мм;

Діаметр штифта: 1,50 мм;

Діаметр ущільнення: 2,90 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 4 шт.;

Матеріал: Бронза;

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Діаметр штифта 1,50 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,6-2,4 мм
Діаметр ущільнення 2,90 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4859.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
420 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності