Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Труборіз для пластикових труб Wurth 0-42мм
Фото - 1 - Труборіз для пластикових труб Wurth 0-42мм
Фото - 1 - Труборіз для пластикових труб Wurth 0-42мм

Труборіз для пластикових труб Wurth 0-42мм (071555160)

Труборіз для пластикових труб Wurth 0-42мм НОЖИЦІ-труборізом-Д / ПЛАСТ- (0-42ММ)
Номер товару 071555160
Немає в наявності
Ціна:
4859.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для різання пластикових труб та
пластикові композитні труби

  •  З функцією храповика
    Мінімальна витрата сил
  •  Ножиці з литого під тиском магнію

Дуже міцний, незважаючи на малий вез

  •  Втягування леза при натисканні
    кнопка

Економить величезну кількість часу

  •  Леза ножиць з нержавіючої сталі з покриттям
    сталі

Надзвичайно чистий зріз та довгий термін служби
життя

  •  Заміна леза без інструментів
Діаметр різу пластмасової труби в дюймах, мін./макс. 0-1-5/8 дюйма
Діаметр різу пластмасової труби, мін./макс. 0-42 мм
Довжина (L) 240 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для різання пластикових труб та
пластикові композитні труби

  •  З функцією храповика
    Мінімальна витрата сил
  •  Ножиці з литого під тиском магнію

Дуже міцний, незважаючи на малий вез

  •  Втягування леза при натисканні
    кнопка

Економить величезну кількість часу

  •  Леза ножиць з нержавіючої сталі з покриттям
    сталі

Надзвичайно чистий зріз та довгий термін служби
життя

  •  Заміна леза без інструментів
Характеристики arrow_down
Діаметр різу пластмасової труби в дюймах, мін./макс. 0-1-5/8 дюйма
Діаметр різу пластмасової труби, мін./макс. 0-42 мм
Довжина (L) 240 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
107.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -39 %
180 грн/шт
109.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності