Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка з листового металу Тип 6
Фото - 2 - Гайка з листового металу Тип 6
Фото - 1 - Гайка з листового металу Тип 6
Фото - 2 - Гайка з листового металу Тип 6

Гайка з листового металу Тип 6 (0501106061)

Гайка з листового металу, тип 6 кліпси-FIAT-A3A-L18,3MM-M6
Номер товару 0501106061
Немає в наявності
Ціна:
35.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З різьбою для відповідальних з'єднань
Товщина кріплення, мін./макс. 0,5-4 мм
Товщина матеріалу (S) 0,8 мм
Ширина (B) 16 мм
Довжина (L) 18 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 60808479
Відстань від центру отвору до краю (C) 9,7 мм
Форма I
Підходить для різьби M6
Підходить для гвинта M6
Покриття Без кольору, оцинкований
Матеріал Нелегована сталь, C45
Область застосування Кріплення крайок (листовий метал)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З різьбою для відповідальних з'єднань
Характеристики arrow_down
Товщина кріплення, мін./макс. 0,5-4 мм
Товщина матеріалу (S) 0,8 мм
Ширина (B) 16 мм
Довжина (L) 18 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 60808479
Відстань від центру отвору до краю (C) 9,7 мм
Форма I
Підходить для різьби M6
Підходить для гвинта M6
Покриття Без кольору, оцинкований
Матеріал Нелегована сталь, C45
Застосування arrow_down
Область застосування Кріплення крайок (листовий метал)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
499.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
59.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити