Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка з листового металу Тип 3
Фото - 2 - Гайка з листового металу Тип 3
Фото - 3 - Гайка з листового металу Тип 3
Фото - 1 - Гайка з листового металу Тип 3
Фото - 2 - Гайка з листового металу Тип 3
Фото - 3 - Гайка з листового металу Тип 3

Гайка з листового металу Тип 3 (050013624)

Гайка з листового металу, тип 3 кліпси-VW / AUDI-A3A-L13,0MM-D3,5MM
Номер товару 050013624
Немає в наявності
Ціна:
6.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Велика відстань між полицями
Товщина матеріалу (S) 0,5 мм
Товщина кріплення, мін./макс. 0,5-1,5 мм
Ширина (B) 11 мм
Довжина (L) 13 мм
Відстань від центру отвору до краю (C) 6 мм
Форма A
Покриття Без кольору, оцинкований
Підходить для гвинта Діаметр 3,5 мм
Матеріал Пружинна сталь CK 67
Область застосування Кріплення крайок (листовий метал)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Велика відстань між полицями
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу (S) 0,5 мм
Товщина кріплення, мін./макс. 0,5-1,5 мм
Ширина (B) 11 мм
Довжина (L) 13 мм
Відстань від центру отвору до краю (C) 6 мм
Форма A
Покриття Без кольору, оцинкований
Підходить для гвинта Діаметр 3,5 мм
Матеріал Пружинна сталь CK 67
Застосування arrow_down
Область застосування Кріплення крайок (листовий метал)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення