Фіксатор підшипників, термостійкий, 50 g
Фіксатор підшипників, термостійкий, 50 g
Фіксатор підшипників, термостійкий, 50 g (0893620050)
Фіксатор підшипників, термостійкий, DOS-Sys., 50 г
Для втулок, підшипників, тримає високі навантаження,
швидке затвердіння-DOS
Номер товару 0893620050
В наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для кріплення втулок і підшипників, що піддаються високим температурним навантаженням.
Примітка Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полисульфон, САН (Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні. Ми рекомендуємо перед використанням протестувати.
- Запобігає фреттинг-корозію.
- Міцність при 100 ° C становить 85% від максимальної міцності.
- Швидке затвердіння.
- Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива.
- Не містить силікону і розчинників.
Примітка Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полисульфон, САН (Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні. Ми рекомендуємо перед використанням протестувати.
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,20 мм |
| Густина | 1,1 г/см³ |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 10000-16000 мПа·с / при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 4/20 об/хв |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 12-24 год |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 30-35 Н/мм² |
| Початкова міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 200 °C |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 60-180 хв |
| Температура займання, мін. | 90 °C |
| Підходить для макс. Різьби | M36 |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Колір | Зелений |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і /або марганцю, високолегована сталь, оксидовані або хромовані покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і /або марганцю, високолегована сталь, оксидовані або хромовані покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
- Економно використовуйте анаеробний клей або герметик.
- Уникайте нанесення зайвого матеріалу або при необхідності витріть його.
- Щоб уникнути надлишку клею всередині труби, тримайте перші два витка різьби сухими або, якщо це технічно неможливо, принаймні, перший виток зовнішньої різьби.
- Дайте клею затвердіти не менше 24 годин.
- Перед використанням промийте систему водою.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для кріплення втулок і підшипників, що піддаються високим температурним навантаженням.
Примітка Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полисульфон, САН (Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні. Ми рекомендуємо перед використанням протестувати.
- Запобігає фреттинг-корозію.
- Міцність при 100 ° C становить 85% від максимальної міцності.
- Швидке затвердіння.
- Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива.
- Не містить силікону і розчинників.
Примітка Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полисульфон, САН (Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні. Ми рекомендуємо перед використанням протестувати.
Характеристики
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,20 мм |
| Густина | 1,1 г/см³ |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 10000-16000 мПа·с / при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 4/20 об/хв |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 12-24 год |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 30-35 Н/мм² |
| Початкова міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 200 °C |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 60-180 хв |
| Температура займання, мін. | 90 °C |
| Підходить для макс. Різьби | M36 |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Колір | Зелений |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
Застосування
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і /або марганцю, високолегована сталь, оксидовані або хромовані покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і /або марганцю, високолегована сталь, оксидовані або хромовані покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
- Економно використовуйте анаеробний клей або герметик.
- Уникайте нанесення зайвого матеріалу або при необхідності витріть його.
- Щоб уникнути надлишку клею всередині труби, тримайте перші два витка різьби сухими або, якщо це технічно неможливо, принаймні, перший виток зовнішньої різьби.
- Дайте клею затвердіти не менше 24 годин.
- Перед використанням промийте систему водою.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893620050.pdf
Немає відгуків про цей товар.