Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 4 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.
Фото - 4 - Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт.

Набір екстракторів для гвинтів, 8 шт. (0695684727)

Екстрактор в асортименті, 8 шт., M3-M50
Номер товару 0695684727
В наявності
Ціна:
2760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір екстракторів призначений для видалення зламаних гвинтів і болтів у широкому діапазоні розмірів. Дозволяє акуратно викручувати уламки різьбових кріплень зі сліпих та глухих отворів без пошкодження внутрішньої різьби. Підходить для ремонту двигунів, технічних агрегатів, обладнання та загальних сервісних робіт

Матеріал та міцність
Екстрактори виготовлені з високоякісної хромомолібденової сталі, загартованої для підвищеної твердісті та стійкості до крутильних навантажень. Глибока реверсивна нарізка забезпечує надійне зчеплення зі зламаним болтом навіть у випадках сильного прикипання.

Упаковка
Набір постачається у міцному пластиковому кейсі з внутрішньою схемою застосування та таблицею підбору свердел і діаметрів отворів для кожного розміру екстрактора.

Розміри екстракторів у наборі (8 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
  • M18–M24
  • M24–M33
  • M33–M45
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Комплектація Викрутка розміру 6 (M18–M24), розміру 7 (M24–M33), розміру 8 (M33–M50)

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір екстракторів призначений для видалення зламаних гвинтів і болтів у широкому діапазоні розмірів. Дозволяє акуратно викручувати уламки різьбових кріплень зі сліпих та глухих отворів без пошкодження внутрішньої різьби. Підходить для ремонту двигунів, технічних агрегатів, обладнання та загальних сервісних робіт

Матеріал та міцність
Екстрактори виготовлені з високоякісної хромомолібденової сталі, загартованої для підвищеної твердісті та стійкості до крутильних навантажень. Глибока реверсивна нарізка забезпечує надійне зчеплення зі зламаним болтом навіть у випадках сильного прикипання.

Упаковка
Набір постачається у міцному пластиковому кейсі з внутрішньою схемою застосування та таблицею підбору свердел і діаметрів отворів для кожного розміру екстрактора.

Розміри екстракторів у наборі (8 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
  • M18–M24
  • M24–M33
  • M33–M45
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Комплектація Викрутка розміру 6 (M18–M24), розміру 7 (M24–M33), розміру 8 (M33–M50)
Застосування arrow_down

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
34.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності