Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 2 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 3 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 4 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 1 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 2 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 3 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.
Фото - 4 - Экстрактор в ассортименте, 8 шт.

Экстрактор в ассортименте, 8 шт. (0695684727)

Экстрактор в ассортименте, 8 шт. Н-Р-ЭКСТРАКТОРОВ-Р.M3-M50
Номер товара 0695684727
В наличии
Цена:
2760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
8 предм. Для удаления сломанных болтов или резьбовых шпилек, включает размеры от 1 до 8 (M3-M50).
Количество изделий в ассортименте/комплекте 8 шт.
Комплектация Отвертка размера 6 (M18–M24), размера 7 (M24–M33), размера 8 (M33–M50)
Область применения Для извлечения срезанных винтов и болтов Инструкции Просверлите отверстие в детали, которую необходимо извлечь, как показано в таблице, и вверните в отверстие экстрактор, вращая его против часовой стрелки. При дальнейшем затягивании сломанная часть вывинчивается без повреждения резьбы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
8 предм. Для удаления сломанных болтов или резьбовых шпилек, включает размеры от 1 до 8 (M3-M50).
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 8 шт.
Комплектация Отвертка размера 6 (M18–M24), размера 7 (M24–M33), размера 8 (M33–M50)
Применение arrow_down
Область применения Для извлечения срезанных винтов и болтов Инструкции Просверлите отверстие в детали, которую необходимо извлечь, как показано в таблице, и вверните в отверстие экстрактор, вращая его против часовой стрелки. При дальнейшем затягивании сломанная часть вывинчивается без повреждения резьбы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
57.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии