Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм
Фото - 1 - Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм
Фото - 1 - Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм (0648920250)

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм -арт. 0648920250
Номер товару 0648920250
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм від компанії Wurth є ефективним інструментом з широким спектром застосування, що відрізняється підвищеною ударною силою і мінімальним ризиком застрявання в матеріалі в порівнянні з круглими аналогами. Розглянемо основні тези та сферу застосування даного інструменту:

  1. Область застосування:

    • Забивання милиць, вибірка пазів, зняття, дроблення, розтин, виламування та інші роботи в м'яких матеріалах стають більш ефективними завдяки плоскому долоту.
    • Інструмент також може застосовуватися для розмітки ділянки кладки, що знімається, забезпечуючи точність і надійність у процесі роботи.
  2. Для робіт загального призначення щодо зносу та дроблення:

    • Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм ідеально підходить для виконання широкого спектру завдань зі зносу та дроблення, роблячи його незамінним інструментом на будмайданчику.
    • Застосування в різних галузях будівництва та ремонту підкреслює його універсальність та ефективність у різних сценаріях використання.
  3. Підвищена ударна сила та мінімальний ризик застрявання:

    • Особливістю долота є підвищена ударна сила, що прискорює процес зносу та дроблення, роблячи його ефективнішим.
    • Плоска форма долота мінімізує ризик застрягання в матеріалі, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу оператора.

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм – це не просто інструмент, це надійний помічник на будмайданчику, спроектований для ефективного виконання різноманітних завдань, пов'язаних із зносом, дробленням та обробкою м'яких матеріалів.

Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм від компанії Wurth є ефективним інструментом з широким спектром застосування, що відрізняється підвищеною ударною силою і мінімальним ризиком застрявання в матеріалі в порівнянні з круглими аналогами. Розглянемо основні тези та сферу застосування даного інструменту:

  1. Область застосування:

    • Забивання милиць, вибірка пазів, зняття, дроблення, розтин, виламування та інші роботи в м'яких матеріалах стають більш ефективними завдяки плоскому долоту.
    • Інструмент також може застосовуватися для розмітки ділянки кладки, що знімається, забезпечуючи точність і надійність у процесі роботи.
  2. Для робіт загального призначення щодо зносу та дроблення:

    • Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм ідеально підходить для виконання широкого спектру завдань зі зносу та дроблення, роблячи його незамінним інструментом на будмайданчику.
    • Застосування в різних галузях будівництва та ремонту підкреслює його універсальність та ефективність у різних сценаріях використання.
  3. Підвищена ударна сила та мінімальний ризик застрявання:

    • Особливістю долота є підвищена ударна сила, що прискорює процес зносу та дроблення, роблячи його ефективнішим.
    • Плоска форма долота мінімізує ризик застрягання в матеріалі, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу оператора.

Долото плоске Wurth SDS-PLUS 250х20 мм – це не просто інструмент, це надійний помічник на будмайданчику, спроектований для ефективного виконання різноманітних завдань, пов'язаних із зносом, дробленням та обробкою м'яких матеріалів.

Характеристики arrow_down
Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
195 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
495.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності