Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото плоске SDS-plus, Red Line
Фото - 1 - Долото плоске SDS-plus, Red Line
Фото - 1 - Долото плоске SDS-plus, Red Line

Долото плоске SDS-plus, Red Line (5523902220)

Долото плоске SDS-plus, Red Line зубило-ПЛОСКА-PLUS-L250-W20MM RED LINE
Номер товару 5523902220
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Flat cutting edge: higher material removal
Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Flat cutting edge: higher material removal
Характеристики arrow_down
Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2072.94 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності