Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило пласке SDSMAX LS, 380х50 mm
Фото - 1 - Зубило пласке SDSMAX LS, 380х50 mm

Зубило пласке SDSMAX LS, 380х50 mm (064786350)

Зубило пласке SDSMAX LS, L380 мм, W50 мм ZEBRA -арт. 064786350
Номер товару 064786350
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зубило нового покоління з хвостовиком для SDS-Max. Оптимальний захист від заклинювання Нова форма зубила запобігає заклинюванню та зменшує тертя Висока продуктивність зняття шару матеріалу Самозаточувальна конструкція знімає більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність протягом усього терміну служби інструмента На 170 % довший термін служби порівняно зі стандартними версіями Збільшена робоча зона
Довжина 380 мм
Ширина 50 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Область застосування Збивання штукатурки зі стін і розкол ґрунту, стяжки та бітуму

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зубило нового покоління з хвостовиком для SDS-Max. Оптимальний захист від заклинювання Нова форма зубила запобігає заклинюванню та зменшує тертя Висока продуктивність зняття шару матеріалу Самозаточувальна конструкція знімає більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність протягом усього терміну служби інструмента На 170 % довший термін служби порівняно зі стандартними версіями Збільшена робоча зона
Характеристики arrow_down
Довжина 380 мм
Ширина 50 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Застосування arrow_down
Область застосування Збивання штукатурки зі стін і розкол ґрунту, стяжки та бітуму
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!