Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 4 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 4 - Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою потайною головкою і внутрішнім шестигранником (0299418)

DIN 7991 / ISO 10642 нержавіюча сталь A4, без покриття ГВИНТ-ISO10642-A4 / 070-IS2,5-M4X18
Номер товару 0299418
Немає в наявності
Ціна:
4.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 10642, нержавіюча сталь A4-070 / A4-050, без покриття Примітка DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 3506-1
Клас міцності 70
Крок різьби 0,7 мм
Довжина (l1) 18 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,48 мм
Діаметр головки (dk) 8,96 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH2,5
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 10642, нержавіюча сталь A4-070 / A4-050, без покриття Примітка DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 3506-1
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Крок різьби 0,7 мм
Довжина (l1) 18 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,48 мм
Діаметр головки (dk) 8,96 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH2,5
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
1099.99 грн/шт
880.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити