Черевики захисні CARACAS, S3 ESD
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD
Доступно в вигляді 14
показати версії
Фільтр
Версії товару Черевики захисні CARACAS, S3 ESD
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.35
Номер товару M422212035
Технічна інформація
| Розмір | 35 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36
Номер товару M422212036
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Основний матеріал | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.37
Номер товару M422212037
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 37 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.38
Номер товару M422212038
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 38 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.39
Номер товару M422212039
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Номер товару M422212040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.41
Номер товару M422212041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Основний матеріал | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42
Номер товару M422212042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44
Номер товару M422212044
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.45
Номер товару M422212045
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.47
Номер товару M422212047
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 47 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.48
Номер товару M422212048
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Номер товару M422212043
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.46
Номер товару M422212046
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 46 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Черевики захисні CARACAS, S3 ESD |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 12 |
| ⭐ Найдешевший товар | 6554.4 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 6554.4 грн |