Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40 (M422212040)

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, розмір 40, MODYF -арт. M422212040
Номер товару M422212040
В наявності
Ціна:
6554.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту
  • Захист від води: Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
  • Захист від холоду: Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
  • Комфорт та довговічність: Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
  • Безпека: Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
  • Зручність: Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
  • Стандарти: DGUV 112-191 / австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD
  • Вага: близько 540 г/взуття 42-го розміру
  • Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Стандарти DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI
    Категорія захисту S3
    Матеріал захисної пластини Композит
    Основний матеріал Нубук
    Верхня частина черевика Нубук
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту
  • Захист від води: Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
  • Захист від холоду: Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
  • Комфорт та довговічність: Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
  • Безпека: Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
  • Зручність: Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
  • Стандарти: DGUV 112-191 / австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD
  • Вага: близько 540 г/взуття 42-го розміру
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Стандарти DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI
    Категорія захисту S3
    Матеріал захисної пластини Композит
    Основний матеріал Нубук
    Верхня частина черевика Нубук
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -15 %
    1188 грн/шт
    1009.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    12236.94 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -1 %
    606 грн/шт
    600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 0 шт
    Купити