Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43 (M422212043)
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, розмір 43, MODYF -арт. M422212043
Номер товару M422212043
Немає в наявності
Ціна:
6554.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту
Захист від води: Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
Захист від холоду: Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
Комфорт та довговічність: Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
Безпека: Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
Зручність: Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
Стандарти: DGUV 112-191 / австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD
Вага: близько 540 г/взуття 42-го розміру
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту
Захист від води: Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
Захист від холоду: Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
Комфорт та довговічність: Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
Безпека: Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
Зручність: Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
Стандарти: DGUV 112-191 / австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD
Вага: близько 540 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Нубук |
| Верхня частина черевика | Нубук |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.48
Немає відгуків про цей товар.