Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі)
Фото - 1 - Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі)
Фото - 2 - Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі)
Фото - 1 - Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі)
Фото - 2 - Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі)

Чашкова щітка (дріт з нержавіючої сталі) (071469201)

Чашкова щітка, дріт з нержавіючої сталі щітка-чашково-RECHTS-D70MM
Номер товару 071469201
В наявності
Ціна:
1345.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для обробки нержавіючих поверхонь (нержавіюча сталь) Матеріал: Нержавіючий дріт, з крученням за годинниковою стрілкою Примітка При роботі з верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці!
Діаметр дроту 0,35 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 65 мм
Тримач інструменту (d) M14
Область застосування p class ='' level1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для обробки нержавіючих поверхонь (нержавіюча сталь) Матеріал: Нержавіючий дріт, з крученням за годинниковою стрілкою Примітка При роботі з верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,35 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 65 мм
Тримач інструменту (d) M14
Застосування arrow_down
Область застосування p class ='' level1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
390 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3337.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
920.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
250.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
35.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
7740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення