Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
.jpg)
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
Версії товару Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Робоча довжина | 150 мм |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Довжина | 210 мм |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 6 мм |

Технічна інформація
Довжина | 160 мм |
Діаметр | 12 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Довжина | 210 мм |
Діаметр | 12 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 12 мм |
Довжина | 260 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Довжина | 110 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Робоча довжина | 50 мм |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 5 мм |

Технічна інформація
Довжина | 460 мм |
Діаметр | 12 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Робоча довжина | 210 мм |
Довжина | 260 мм |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 12 мм |
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Робоча довжина | 160 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Довжина | 210 мм |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 12 мм |
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Робоча довжина | 100 мм |
Довжина | 160 мм |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 8 мм |
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Робоча довжина | 200 мм |
Довжина | 260 мм |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 10 мм |

Технічна інформація
Довжина | 260 мм |
Діаметр | 16 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Довжина | 110 мм |
Діаметр | 6 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 6 мм |
Довжина | 160 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
.jpg)
Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Робоча довжина | 110 мм |
Довжина | 160 мм |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 12 мм |

Технічна інформація
Діаметр | 6 мм |
Довжина | 210 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Довжина | 160 мм |
Діаметр | 8 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 8 мм |
Довжина | 210 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 8 мм |
Довжина | 260 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 160 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 210 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 260 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |

Технічна інформація
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Робоча довжина | 100 мм |
Довжина | 160 мм |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Діаметр | 10 мм |

Технічна інформація
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 460 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Точність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Міцність армування (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario |
⭐ Кількість товарів у наявності | 23 |
⭐ Найдешевший товар | 48 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 192 грн |
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він має двоспіральну конструкцію, яка забезпечує ефективне видалення відпрацьованого матеріалу та знижує навантаження на перфоратор. Бур виготовлений із високоякісної сталі, що гарантує його довговічність та надійність.
Спосіб застосування
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth використовується з перфораторами, які мають SDS-plus патрон. Для встановлення бура необхідно вставити його в патрон та зафіксувати за допомогою стопорного кільця. Потім можна приступати до свердління.
Основні характеристики
- Діаметр: від 6 до 26 мм
- Довжина: від 160 до 600 мм
- Тип хвостовика: SDS-plus
- Матеріал: сталь
Особливості
- Двоспіральна конструкція для ефективного видалення відпрацьованого матеріалу
- Виготовлений із високоякісної сталі
- Надійна фіксація в патроні перфоратора
Особливості використання
При використанні бура для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідно дотримуватися таких правил:
- Перед початком роботи переконайтеся, що перфоратор у справному стані.
- Використовуйте бури з діаметром, що відповідає діаметру отвору, який ви хочете просвердлити.
- Не перевантажуйте перфоратор.
- При свердлінні бетону використовуйте мастило, щоб знизити тертя та продовжити термін служби бура.
Навіщо цей товар
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідний для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він широко використовується в будівельній, ремонтній та монтажній діяльності.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі бура для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідно враховувати такі фактори:
- Діаметр бура: необхідно вибрати бур з діаметром, що відповідає діаметру отвору, який ви хочете просвердлити.
- Довжина бура: необхідно вибрати бур із довжиною, що відповідає глибині отвору, який ви хочете просвердлити.
- Тип хвостовика: бур повинен мати хвостовик, що відповідає патрону вашого перфоратора.