Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насос-розпилювач, лужностійкий, 1000 ml
Фото - 1 - Насос-розпилювач, лужностійкий, 1000 ml
Фото - 1 - Насос-розпилювач, лужностійкий, 1000 ml

Насос-розпилювач, лужностійкий, 1000 ml (0891503031)

Насос-розпилювач, лужностійкий, 1000 мл -арт. 0891503031
Номер товару 0891503031
В наявності
Ціна:
1464 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Безпечне ручне розпилення рідин з переносних ємностей. Дуже добре підходить для лужних розчинів з рН 7,5–12,0

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам
  • Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Не потребує докладання сили, зменшує втому при використанні
  • Можна також прикріпити до візка для майстерні

Етикетка з можливістю нанесення написів
  • Місце для маркування залитої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з техніки безпеки

Хороша стійкість ємності завдяки конічній формі

Примітка
Стійкий до спирту. Не підходить для ацетону, силових очищувачів, універсальних розріджувачів, очищувачів вузлів і деталей 1A або неполярних розчинників, таких як нафта і паливо

Рекомендується тестування перед використанням
Технічні характеристики не поширюються на суміші. Обладнання не підходить для дозування нафтовмісних рідин
Матеріал Пластик
Діаметр 100 мм
Вміст 1000 мл
Висота 275 мм
Колір Білий, чорний, синій
Для простого застосування лужних продуктів з каністр та бочок. Добре підходить для середовищ із pH 5,0–12,0

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Безпечне ручне розпилення рідин з переносних ємностей. Дуже добре підходить для лужних розчинів з рН 7,5–12,0

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам
  • Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Не потребує докладання сили, зменшує втому при використанні
  • Можна також прикріпити до візка для майстерні

Етикетка з можливістю нанесення написів
  • Місце для маркування залитої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з техніки безпеки

Хороша стійкість ємності завдяки конічній формі

Примітка
Стійкий до спирту. Не підходить для ацетону, силових очищувачів, універсальних розріджувачів, очищувачів вузлів і деталей 1A або неполярних розчинників, таких як нафта і паливо

Рекомендується тестування перед використанням
Технічні характеристики не поширюються на суміші. Обладнання не підходить для дозування нафтовмісних рідин
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Діаметр 100 мм
Вміст 1000 мл
Висота 275 мм
Колір Білий, чорний, синій
Застосування arrow_down
Для простого застосування лужних продуктів з каністр та бочок. Добре підходить для середовищ із pH 5,0–12,0
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити