Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насос-распылитель, щелочостойкий, 1000 ml
Фото - 1 - Насос-распылитель, щелочостойкий, 1000 ml
Фото - 1 - Насос-распылитель, щелочостойкий, 1000 ml

Насос-распылитель, щелочостойкий, 1000 ml (0891503031)

Бутылка с распылителем для щелочного насоса, 1000 мл -арт. 0891503031
Номер товара 0891503031
В наличии
Цена:
1464 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Безопасное ручное извлечение из переносных сосудов Легко открывать благодаря рельефным элементам Эргономичный и прочный распылитель с длинной рукояткой Не требует усилий, снижает усталость Можно прикрепить к тележке для мастерской Этикетка с возможностью нанесения надписи Место для указания налитой жидкости Дополнительные поля для инструкций по технике безопасности Устойчивость благодаря конической форме Примечание Не подходит для неполярных углеводородов или продуктов с минеральными маслами (смазок, топлива).
Материал Пластик
Диаметр 100 мм
Содержание 1000 мл
Высота 275 мм
Цвет Белый, черный, синий
Для простого применения щелочных продуктов из канистр и бочек. Хорошо подходит для сред с pH 5,0–12,0

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Безопасное ручное извлечение из переносных сосудов Легко открывать благодаря рельефным элементам Эргономичный и прочный распылитель с длинной рукояткой Не требует усилий, снижает усталость Можно прикрепить к тележке для мастерской Этикетка с возможностью нанесения надписи Место для указания налитой жидкости Дополнительные поля для инструкций по технике безопасности Устойчивость благодаря конической форме Примечание Не подходит для неполярных углеводородов или продуктов с минеральными маслами (смазок, топлива).
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Диаметр 100 мм
Содержание 1000 мл
Высота 275 мм
Цвет Белый, черный, синий
Применение arrow_down
Для простого применения щелочных продуктов из канистр и бочек. Хорошо подходит для сред с pH 5,0–12,0
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті