Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Балон з розпилювачем кислотостійкий 1000 ml
Фото - 1 - Балон з розпилювачем кислотостійкий 1000 ml
Фото - 1 - Балон з розпилювачем кислотостійкий 1000 ml

Балон з розпилювачем кислотостійкий 1000 ml (0891503030)

Насос-розпилювач, кислотостійкий, 1000 мл -арт. 0891503030
Номер товару 0891503030
В наявності
Ціна:
1740 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Порожній балон із розпилювачем для простого нанесення кислотних речовин з каністр та бочок

Для рідин із рН від 0,5 до 6,5
  • Легко відкривається завдяки текстурованим елементам на поверхні
  • Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Зменшення втоми під час роботи завдяки меншому робочому зусиллю
  • Може бути прикріплений до інструментального візка
  • Етикетка з можливістю нанесення багаторазових написів про налиту рідину та додаткові поля для інструкцій з техніки безпеки
  • Хороша стійкість завдяки конічній формі

Примітка
Не підходить для ацетону, потужних очищувачів, універсальних розріджувачів, засобів для чищення вузлів і деталей 1А або неполярних розчинників.
Матеріал Пластик
Вміст 1000 мл
Висота 275 мм
Діаметр 95 мм
Колір Білий, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Порожній балон із розпилювачем для простого нанесення кислотних речовин з каністр та бочок

Для рідин із рН від 0,5 до 6,5
  • Легко відкривається завдяки текстурованим елементам на поверхні
  • Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Зменшення втоми під час роботи завдяки меншому робочому зусиллю
  • Може бути прикріплений до інструментального візка
  • Етикетка з можливістю нанесення багаторазових написів про налиту рідину та додаткові поля для інструкцій з техніки безпеки
  • Хороша стійкість завдяки конічній формі

Примітка
Не підходить для ацетону, потужних очищувачів, універсальних розріджувачів, засобів для чищення вузлів і деталей 1А або неполярних розчинників.
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вміст 1000 мл
Висота 275 мм
Діаметр 95 мм
Колір Білий, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1427.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
829.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10584 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити