Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 1 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 2 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 3 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 1 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 2 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t
Фото - 3 - Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t

Домкрат гідравлічний пляшкового типу, 30 t (071554430)

Домкрат гідравлічний пляшкового типу, посилений, чорний, 30 т -арт. 071554430
Номер товару 071554430
В наявності
Ціна:
10584 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Домкрат гідравлічний пляшковий посилений – надійне рішення для підйому транспортних засобів під час ремонту та обслуговування.

Сфера застосування

  • Підходить для робіт і ремонту причепів, легкових автомобілів, мікроавтобусів і фургонів

Розширений функціонал

  • Додаткове регулювання висоти завдяки гвинтовому подовжувачу
  • Два важелі насоса для зручної роботи
  • Запобіжний клапан обмеження тиску

Надійність і безпека

  • Міцна конструкція для інтенсивного використання
  • Стабільна опорна база для безпечного підйому
  • Сертифіковано TÜV
Довжина шпинделя (B) 0 мм
Довжина опорної плити 153 мм
Ширина опорної плити 169 мм
Висота підйому (C) 175 мм
Висота конструкції, мін./макс. 275-440 мм
Вантажопідйомність 30000 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Домкрат гідравлічний пляшковий посилений – надійне рішення для підйому транспортних засобів під час ремонту та обслуговування.

Сфера застосування

  • Підходить для робіт і ремонту причепів, легкових автомобілів, мікроавтобусів і фургонів

Розширений функціонал

  • Додаткове регулювання висоти завдяки гвинтовому подовжувачу
  • Два важелі насоса для зручної роботи
  • Запобіжний клапан обмеження тиску

Надійність і безпека

  • Міцна конструкція для інтенсивного використання
  • Стабільна опорна база для безпечного підйому
  • Сертифіковано TÜV
Характеристики arrow_down
Довжина шпинделя (B) 0 мм
Довжина опорної плити 153 мм
Ширина опорної плити 169 мм
Висота підйому (C) 175 мм
Висота конструкції, мін./макс. 275-440 мм
Вантажопідйомність 30000 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті