Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml

Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml (08925501)

Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml -арт. 08925501
Номер товару 08925501
В наявності
Ціна:
984.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації поверхонь в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів. Протестовані характеристики продукту.
  • Відповідає вимогам стандарту 61 NSF / ANSI
  • Сенсорне тестування впливу на харчові продукти
Протестований лабораторією Stegmann
  • Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості
Протестований науково-дослідницькою компанією ISEGA mbH в м Ашаффенбург (Німеччина).
  • Придатний для будівництва акваріумів.
  • Придатний для герметизації трубопроводів питної води.
Тест KTW (на контакт неметалевих матеріалів з водою) проведено Рурським інститутом гігієни (Ruhr District Institute of Hygiene) в м. Гельзенкірхен (Німеччина).
  • Стійкий до мікроорганізмів.
  • Придатний для чистих (виробничих) приміщень.
Широкий діапазон адгезії.
  • Адгезія з різними матеріалами, використовуваними в харчовій промисловості, зокрема зі штучним камнем.
Високий рівень безпеки.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
Розтягування при розриві, мін. 05
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 10 хв
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови 2-3 мм /д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Твердість по Шору A 25
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 180 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Протигрибкові властивості Ні
Колір Прозорий
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Сфера застосування:
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації поверхонь в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів. Протестовані характеристики продукту.
  • Відповідає вимогам стандарту 61 NSF / ANSI
  • Сенсорне тестування впливу на харчові продукти
Протестований лабораторією Stegmann
  • Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості
Протестований науково-дослідницькою компанією ISEGA mbH в м Ашаффенбург (Німеччина).
  • Придатний для будівництва акваріумів.
  • Придатний для герметизації трубопроводів питної води.
Тест KTW (на контакт неметалевих матеріалів з водою) проведено Рурським інститутом гігієни (Ruhr District Institute of Hygiene) в м. Гельзенкірхен (Німеччина).
  • Стійкий до мікроорганізмів.
  • Придатний для чистих (виробничих) приміщень.
Широкий діапазон адгезії.
  • Адгезія з різними матеріалами, використовуваними в харчовій промисловості, зокрема зі штучним камнем.
Високий рівень безпеки.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
Характеристики arrow_down
Розтягування при розриві, мін. 05
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 10 хв
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови 2-3 мм /д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Твердість по Шору A 25
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 180 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Протигрибкові властивості Ні
Колір Прозорий
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 08925501.pdf