Герметик силікон-ацетат харчовий, білий, 310 ml
Герметик силікон-ацетат харчовий, білий, 310 ml
Герметик силікон-ацетат харчовий, білий, 310 ml (08925502)
Герметик силікон-ацетат харчовий, білий, 310 ml
-арт. 08925502
Номер товару 08925502
В наявності
Ціна:
920.82 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації поверхонь в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів.
Протестовані характеристики продукту.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
- Відповідає вимогам стандарту 61 NSF / ANSI
- Сенсорне тестування впливу на харчові продукти
- Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості
- Придатний для будівництва акваріумів.
- Придатний для герметизації трубопроводів питної води.
- Стійкий до мікроорганізмів.
- Придатний для чистих (виробничих) приміщень.
- Адгезія з різними матеріалами, використовуваними в харчовій промисловості, зокрема зі штучним камнем.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
| Розтягування при розриві, мін. | 05 |
| Густина / умови | 1,04 г/см³ / за 20 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 10 хв |
| Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови | 2-3 мм /д / 23 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Твердість по Шору A | 25 |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 180 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Білий |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Протигрибкові властивості | Ні |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
Сфера застосування:
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації поверхонь в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів.
Протестовані характеристики продукту.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
- Відповідає вимогам стандарту 61 NSF / ANSI
- Сенсорне тестування впливу на харчові продукти
- Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості
- Придатний для будівництва акваріумів.
- Придатний для герметизації трубопроводів питної води.
- Стійкий до мікроорганізмів.
- Придатний для чистих (виробничих) приміщень.
- Адгезія з різними матеріалами, використовуваними в харчовій промисловості, зокрема зі штучним камнем.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору. Висока хімічна стійкість. Забезпечує чудове згладжування. Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету. Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон. * Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування. ** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
Характеристики
| Розтягування при розриві, мін. | 05 |
| Густина / умови | 1,04 г/см³ / за 20 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 10 хв |
| Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови | 2-3 мм /д / 23 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Твердість по Шору A | 25 |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 180 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Білий |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Протигрибкові властивості | Ні |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
Застосування
Сфера застосування:
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.
Для герметизації ділянок, що вступають в контакт з питною водою або харчовими продуктами, наприклад, на фабриках-кухнях, м'ясних крамницях, пивоварнях, касових стійках і в камерних холодильниках. Не вимагають ґрунтовку: емалі, плитка, скло, анодований алюміній, нержавіюча сталь і штучний камінь. Вимагають ґрунтовку: алюміній (звичайний, з порошковим покриттям), хром, твердий ПВХ, деревина (проста, пофарбована і лакована). Подходить для будівництва акваріумів. Потрібна кількість залежить від типу використовуваних скляних елементів (в залежності від того, чи це клейове з'єднання або подвійні шарніри). Ширина подвійних швів не повинна перевищувати 5 мм. Довговічність клейового з'єднання забезпечується ретельним очищенням скла. Для акваріумів обсягом не більше 1350 літрів.
Інструкції
Ознайомтеся з нашими оглядовими таблицями ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів'' і ''Сумісність ущільнювачів Würth з матеріалами для будівельних робіт''.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Герметик силікон-ацетат харчовий, прозорий, 310 ml
Немає відгуків про цей товар.