Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт. (096501427)

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт. НАБІР-ГОЛОВКИ-1 / 4-50YEARS-27ПР. ZEBRA
Номер товару 096501427
В наявності
Ціна:
5280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багатофункціональна тріскачка зі сферичною головкою, що складається рукояткою та комплектом основних головок, 27 шт.

Зміст: 27 шт.

  • Тріскання зі сферичною головкою
  • 2 подовжувачі: 50, 150 мм
  • Карданний шарнір
  • 9 торцевих головок: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 торцеві головки PH: PH 1; PH 2; PH 3
  • 3 торцеві головки для гвинтів із внутрішнім шестигранником: 4; 5; 6 мм
  • Головки торцеві TX, 7 шт: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 торцева головка зі шліцом: 1,0 x 5,5
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багатофункціональна тріскачка зі сферичною головкою, що складається рукояткою та комплектом основних головок, 27 шт.

Зміст: 27 шт.

  • Тріскання зі сферичною головкою
  • 2 подовжувачі: 50, 150 мм
  • Карданний шарнір
  • 9 торцевих головок: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 торцеві головки PH: PH 1; PH 2; PH 3
  • 3 торцеві головки для гвинтів із внутрішнім шестигранником: 4; 5; 6 мм
  • Головки торцеві TX, 7 шт: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 торцева головка зі шліцом: 1,0 x 5,5
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
130.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення