Акумуляторна робоча лампа
Фільтр
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Акумуляторна робоча лампа |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2700 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 16200 грн |
Батарея для робочого ліхтаря: вибираємо правильно
Батарея – це серце вашого робочого ліхтаря. Від її ємності, типу та якості залежить працездатність та час автономної роботи інструменту. Тому до вибору батареї варто підходити з усією відповідальністю.
На що звернути увагу
- Тип батареї:
- Нікель-метал-гідридні (NiMH): доступні, довговічні, але важкі та з ефектом пам'яті.
- Літій-іонні (Li-Ion): легкі, ємні, без ефекту пам'яті, але дорожчі.
- Ємкість: чим вище ємність, тим довше працюватиме ліхтар без підзарядки.
- Напруга: повинен відповідати напрузі ліхтаря.
- Виробник: вибирайте продукцію відомих брендів, що гарантують якість.
Що варто знати перед покупкою
- Сумісність: переконайтеся, що вибрана батарея сумісна з ліхтарем.
- Умови експлуатації: деякі батареї не підходять для роботи в екстремальних температурах.
- Зарядний пристрій: в комплект поставки не завжди входить зарядний пристрій, його потрібно буде купити окремо.
Особливості використання
- Заряджання: дотримуйтесь інструкцій виробника щодо заряджання батареї.
- Зберігання: зберігайте батарею в прохолодному сухому місці.
- Утилізація: не викидайте батареї разом із побутовим сміттям.