Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 1 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 2 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 3 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 4 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 1 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 2 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 3 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm
Фото - 4 - Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm

Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm (0827940754)

Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 лм, IP65, 10W -арт. 0827940754
Номер товару 0827940754
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний та потужний розсувний світлодіодний ліхтар з алюмінієвим корпусом та можливістю кріплення під капот автомобіля
  • Розширення: від 110 до 180 см
  • 32 світлодіоди, 10 Вт
  • Два різні рівні освітленості
  • Індикатор стану заряджання акумулятора
  • Короткий час заряджання, велика тривалість освітлення
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Робоча температура, мін./макс. від 10 до 40 °C
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Ширина x висота x глибина 1153 x 86 x 62 mm
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 3-6 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мAгод
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Час зарядки 5,5 год
Напруга зарядки, мін./макс. 5-5 В/пост.струму
Температура кольору 6000 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний та потужний розсувний світлодіодний ліхтар з алюмінієвим корпусом та можливістю кріплення під капот автомобіля
  • Розширення: від 110 до 180 см
  • 32 світлодіоди, 10 Вт
  • Два різні рівні освітленості
  • Індикатор стану заряджання акумулятора
  • Короткий час заряджання, велика тривалість освітлення
Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Робоча температура, мін./макс. від 10 до 40 °C
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Ширина x висота x глибина 1153 x 86 x 62 mm
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 3-6 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мAгод
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Час зарядки 5,5 год
Напруга зарядки, мін./макс. 5-5 В/пост.струму
Температура кольору 6000 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2204.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити