Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 1 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 2 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 3 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 4 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 5 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 6 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 7 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 1 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 2 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 3 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 4 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 5 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 6 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED
Фото - 7 - Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED (9981508010)

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED, 10W, IP54, з сенсором -арт. 9981508010
Номер товару 9981508010
В наявності
Ціна:
2700 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 3 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг
Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

Яскравий та потужний
Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

Зручний у використанні
  • Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість нахилу
  • Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

Час роботи
3 – 8 год – в залежності від яскравості

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Матеріал корпусу ABS-пластик
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP 54
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Ємність акумулятора / батареї 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 3 - 8 год
Час зарядки 3 - 3,5 год

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 3 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг
Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

Яскравий та потужний
Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

Зручний у використанні
  • Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість нахилу
  • Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

Час роботи
3 – 8 год – в залежності від яскравості

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
Характеристики arrow_down
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Матеріал корпусу ABS-пластик
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP 54
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Ємність акумулятора / батареї 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 3 - 8 год
Час зарядки 3 - 3,5 год
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -25.3 %
4980 грн/шт
3720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності