Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 2 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 3 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 4 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 5 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 6 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 2 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 3 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 4 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 5 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm
Фото - 6 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm (0981504128)

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 10W, 1000 lm, IP 67 -арт. 0981504128
Номер товару 0981504128
В наявності
Ціна:
3864.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Невеликий, але потужний акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар, витримує значний вплив бруду, пилу та води з рівнем захисту IP67
Тип світлодіодів LED SMD
Хороша термоізоляція для підтримки стабільної світловіддачі

Два режими освітлення
1,000 лм і 500 лм

Перемикач режимів
Повне світло – середнє світло – вимкнено

Світлодіодний індикатор зарядки
4 світлодіоди на тильній стороні вказують на стан зарядки акумулятора

Зарядка
За допомогою зарядного кабелю з роз'ємом USB-C

Можна використовувати зі штативом
Кріплення на задній панелі з отвором M8

Два потужні магніти на тримачі
Додатковий спосіб встановлення

Індикатор заряду батареї

Примітка
Li-lon: 3.7 В, 16.28 Вт, 4,400 мА·год
Поставляється із зарядним пристроєм 5В 1А з європейською вилкою та кабелем USB-C
Матеріал Пластик
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Кількість світлодіодів 1 шт.
Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
Потужність 10 Вт
Ширина x висота x глибина 144 x 100 x 45 мм
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 3-6 год
Час зарядки 4,5 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мAгод
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Світловий потік, мін./мак. 500 / 1000 лм
Температура кольору 6000 K
Ударостійкість IK09
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Невеликий, але потужний акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар, витримує значний вплив бруду, пилу та води з рівнем захисту IP67
Тип світлодіодів LED SMD
Хороша термоізоляція для підтримки стабільної світловіддачі

Два режими освітлення
1,000 лм і 500 лм

Перемикач режимів
Повне світло – середнє світло – вимкнено

Світлодіодний індикатор зарядки
4 світлодіоди на тильній стороні вказують на стан зарядки акумулятора

Зарядка
За допомогою зарядного кабелю з роз'ємом USB-C

Можна використовувати зі штативом
Кріплення на задній панелі з отвором M8

Два потужні магніти на тримачі
Додатковий спосіб встановлення

Індикатор заряду батареї

Примітка
Li-lon: 3.7 В, 16.28 Вт, 4,400 мА·год
Поставляється із зарядним пристроєм 5В 1А з європейською вилкою та кабелем USB-C
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Кількість світлодіодів 1 шт.
Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
Потужність 10 Вт
Ширина x висота x глибина 144 x 100 x 45 мм
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 3-6 год
Час зарядки 4,5 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мAгод
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Світловий потік, мін./мак. 500 / 1000 лм
Температура кольору 6000 K
Ударостійкість IK09
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2204.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити