Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми
Фото - 1 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми
Фото - 2 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми
Фото - 1 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми
Фото - 2 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми (0714148351)

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 3/4 дюйми КАРДАН-УДАРН.-3 / 4ZO
Номер товару 0714148351
В наявності
Ціна:
2513.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З квадратним хвостовиком 3/4 дюйма та кульовим замком

<вул>
  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Довжина (l1) 105 мм
    Привід (S2) 3/4 дюйма
    Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    З квадратним хвостовиком 3/4 дюйма та кульовим замком

    <вул>
  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Характеристики arrow_down
    Довжина (l1) 105 мм
    Привід (S2) 3/4 дюйма
    Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    33 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    15.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -54.1 %
    1.57 грн/шт
    0.72 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 500 шт
    Купити
    Знижка -69.7 %
    1.78 грн/шт
    0.54 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1000 шт
    Купити
    234 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити