Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм
Фото - 1 - Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм
Фото - 2 - Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм
Фото - 1 - Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм
Фото - 2 - Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм (0713110201)

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм ключ-комірець-1 / 4ZO ZEBRA -арт. 0713110201
Номер товару 0713110201
В наявності
Ціна:
234 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина (L) 115 мм
Висота головки гвинта (B1) 15,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина (L) 115 мм
Висота головки гвинта (B1) 15,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
81.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
222 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
81.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
48 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купити