Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма
Фото - 1 - Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма
Фото - 2 - Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма
Фото - 1 - Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма
Фото - 2 - Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма

Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма (0714148351)

Кардан для головок торцевых ударных WURTH 3/4 дюйма КАРДАН-УДАРН.-3/4ZO
Номер товара 0714148351
В наличии
Цена:
2513.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

С квадратным хвостовиком 3/4 дюйма и шаровым замком

<ул>
  • Подходит для всех обычных пневматических и электрических приводов.
  • Стандарт: квадратный привод в соотв. по DIN 3121
  • Дизайн: кованый, вороненый.
  • Длина (l1) 105 мм
    Привод (S2) 3/4 дюйма
    Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 44 мм

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    С квадратным хвостовиком 3/4 дюйма и шаровым замком

    <ул>
  • Подходит для всех обычных пневматических и электрических приводов.
  • Стандарт: квадратный привод в соотв. по DIN 3121
  • Дизайн: кованый, вороненый.
  • Характеристики arrow_down
    Длина (l1) 105 мм
    Привод (S2) 3/4 дюйма
    Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 44 мм
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    0.84 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1000 шт
    Предзаказ