Защитные ботинки, S3, Eco
Фильтр
Версии товара Защитные ботинки, S3, Eco
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Номер товара M422134040
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41
Номер товара M422134041
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Номер товара M422134042
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43
Номер товара M422134043
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Номер товара M422134044
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Номер товара M422134045
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 45 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
| ⭐ Категория товаров | Защитные ботинки, S3, Eco |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |