Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45

Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45 (M422134045)

Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45, MODYF-арт. M422134045
Номер товара M422134045
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
  • Дышащая кожа
  • Текстильная подкладка
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • без металла
  • Около 620 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 45
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
  • Дышащая кожа
  • Текстильная подкладка
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • без металла
  • Около 620 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 45
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті