Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40 (M422134040)
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40, MODYF-арт. M422134040
Номер товара M422134040
Нет в наличии
Цена:
7374.36 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
- Дышащая кожа
- Текстильная подкладка
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- без металла
- Около 620 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
- Дышащая кожа
- Текстильная подкладка
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- без металла
- Около 620 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар