Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44 (M422134044)
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
MODYF
-арт. M422134044
Номер товара M422134044
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Защитные ботинки классического дизайна из высококачественной натуральной кожи, изготовленные без использования металлических деталей.
- Дышащая натуральная кожа
- Текстильная подкладка
- Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Не содержит металла.
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Защитные ботинки классического дизайна из высококачественной натуральной кожи, изготовленные без использования металлических деталей.
- Дышащая натуральная кожа
- Текстильная подкладка
- Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Не содержит металла.
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар