Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42 (M422134042)
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42,
MODYF
-арт. M422134042
Номер товара M422134042
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
- Дышащая кожа
- Текстильная подкладка
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- без металла
- Около 620 г на обувь 42 размера.
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Описание
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла.
- Дышащая кожа
- Текстильная подкладка
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- без металла
- Около 620 г на обувь 42 размера.
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный цвет, Красный цвет |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные ECO, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар