Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41
Фото - 1 - Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41
Фото - 2 - Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41
Фото - 1 - Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41
Фото - 2 - Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41

Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41 (M422184041)

Черевики захисні ECO LINED, S3, чорні, розмір 41 BOOT ECO LINED S3 BLACK 41 MODYF
Номер товару M422184041
Немає в наявності
Ціна:
8272.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Черевики з міцної шкіри дарують вам приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року.

  • Дихаюча шкіра
  • Тепла флісова підкладка, ремінець із високоякісної мікрофібри
  • Пластикові захисні підноски, тканинний захист від перфорації
  • Нековзна підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Без металу
Розмір 41
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Черевики з міцної шкіри дарують вам приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року.

  • Дихаюча шкіра
  • Тепла флісова підкладка, ремінець із високоякісної мікрофібри
  • Пластикові захисні підноски, тканинний захист від перфорації
  • Нековзна підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Без металу
Характеристики arrow_down
Розмір 41
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1846.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
17400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності