Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Фото - 1 - Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Фото - 2 - Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Фото - 1 - Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Фото - 2 - Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм

Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм (07151201)

Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм -арт. 071512 01
Номер товару 07151201
Немає в наявності
Ціна:
1846.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Патрон швидкознімний

  • Привід: Квадратне поглиблення 3/8”, DIN 3121
  • Для використання з тріскачкою або іншим внутрішнім квадратом
  • Отвор для стопорного штифта та канавки кільця ущільнювача
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Привід (S2) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 43 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Область застосування: Тримач універсальний біт 1/4 ''

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Патрон швидкознімний

  • Привід: Квадратне поглиблення 3/8”, DIN 3121
  • Для використання з тріскачкою або іншим внутрішнім квадратом
  • Отвор для стопорного штифта та канавки кільця ущільнювача
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Привід (S2) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 43 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Застосування arrow_down
Область застосування: Тримач універсальний біт 1/4 ''
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
271.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
177.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
310.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити