Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41

Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41 (M422184041)

Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41 BOOT ECO LINED S3 BLACK 41 MODYF
Номер товара M422184041
Нет в наличии
Цена:
8272.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ботинки из крепкой кожи дарят вам приятное ощущение тепла и надежную поддержку в холодное время года.

  • Дышащая кожа
  • Теплая флисовая подкладка, ремешок из высококачественной микрофибры
  • Пластиковые защитные подноски, тканевая защита от перфорации
  • Нескользящая подошва SRC PU, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Без металла
Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ботинки из крепкой кожи дарят вам приятное ощущение тепла и надежную поддержку в холодное время года.

  • Дышащая кожа
  • Теплая флисовая подкладка, ремешок из высококачественной микрофибры
  • Пластиковые защитные подноски, тканевая защита от перфорации
  • Нескользящая подошва SRC PU, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Без металла
Характеристики arrow_down
Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!