Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 1 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 2 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 3 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 1 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 2 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою
Фото - 3 - З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою

З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою (05556162)

З'єднувач проводів в ізоляції з термоусадкою, Y-TYPE, 1,5-2,5 -арт. 05556162
Номер товару 05556162
Немає в наявності
Ціна:
191.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Відгалужувальні з'єднувачі з одного на два дроти з таким самим перетином

Прозора термозбіжна трубка
Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Компактна конструкція

Ергономічність
Коефіцієнт усадки 4:1

Широкий діапазон застосування

Примітка
Уникайте місцевого перегрівання термозбіжної трубки

Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Довжина 55 мм
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій, Жовт.
Область застосування
Пило- та водозахищені з'єднання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Відгалужувальні з'єднувачі з одного на два дроти з таким самим перетином

Прозора термозбіжна трубка
Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Компактна конструкція

Ергономічність
Коефіцієнт усадки 4:1

Широкий діапазон застосування

Примітка
Уникайте місцевого перегрівання термозбіжної трубки

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Довжина 55 мм
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій, Жовт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Пило- та водозахищені з'єднання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
570 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
64.38 грн/шт
38.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
474 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
876 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити