Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Молоток слюсарний, 2000 g
Фото - 1 - Молоток слюсарний, 2000 g

Молоток слюсарний, 2000 g (5750131200)

Молоток слюсарний, 2000 g, ручка з ясена, RED STRIPE -арт. 5750131200
Номер товару 5750131200
В наявності
Ціна:
876 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний і довговічний молоток, призначений для точних робіт при механічній обробці, обробці листового металу та складанні

Подвійна конструкція головки для формування та згинання об’єктів
Головка виготовлена з загартованої сталі та піддана індукційному гартуванню

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям
Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків’я
Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція
Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту

Підтвердження ефективності
Стандарт DIN 1041
Вага молотка 2000 г
Довжина (L) 400 мм
Матеріал ручки Ясен
  • Точне встановлення деталей, як-от штифтів, дюбелів або невеликих кріплень на місце
  • Обробка листового металу і роботи з надання форми або згинання металевих компонентів
  • Ремонт і технічне обслуговування машин та обладнання
  • Металообробка, деревообробка та ремісничі проекти, що вимагають точності
  • Широкий ряд застосувань в столярній справі, будівництві та загальному ремонті

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний і довговічний молоток, призначений для точних робіт при механічній обробці, обробці листового металу та складанні

Подвійна конструкція головки для формування та згинання об’єктів
Головка виготовлена з загартованої сталі та піддана індукційному гартуванню

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям
Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків’я
Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція
Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту

Підтвердження ефективності
Стандарт DIN 1041
Характеристики arrow_down
Вага молотка 2000 г
Довжина (L) 400 мм
Матеріал ручки Ясен
Застосування arrow_down
  • Точне встановлення деталей, як-от штифтів, дюбелів або невеликих кріплень на місце
  • Обробка листового металу і роботи з надання форми або згинання металевих компонентів
  • Ремонт і технічне обслуговування машин та обладнання
  • Металообробка, деревообробка та ремісничі проекти, що вимагають точності
  • Широкий ряд застосувань в столярній справі, будівництві та загальному ремонті
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
67.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
77.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення