Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм
Знижка -40 %
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм (05558102)

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм, синій (1,5-2,5SMM) -арт. 05558102
Номер товару 05558102
Немає в наявності
Ціна:
64.38 грн/шт
-40 %
38.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
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
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands can not penetrate through the heat-shrink tubing.
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 36 кВ/мм
Довжина 40,8 мм
Температура усадки, мін. 500 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands can not penetrate through the heat-shrink tubing.
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 36 кВ/мм
Довжина 40,8 мм
Температура усадки, мін. 500 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті