Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 1 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 2 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 3 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 4 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 1 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 2 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 3 - Відбійний молоток SDS max MH 20
Фото - 4 - Відбійний молоток SDS max MH 20

Відбійний молоток SDS max MH 20 (1602575120)

Відбійний молоток SDS max MH 20, WORKSHOP -арт. 1602575120
Номер товару 1602575120
В наявності
Ціна:
13200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний відбійний молоток 1300 Вт (SDS Max)

Високопродуктивний інструмент, створений для важких демонтажних робіт
Поєднує екстремальну силу удару, надійність професійного класу та продуману ергономіку, що забезпечує ефективність навіть у найскладніших умовах будівництва.

Основні характеристики:

  • Напруга: 220–240 В ~ 50 Гц
  • Споживана потужність: 1300 Вт
  • Енергія удару: 20 Дж
  • Частота ударів: 2400 уд/хв
  • Діаметр циліндра: 40 мм

Робочі можливості та функції:

  • Режими роботи:
    • режим чистого довбання (chisel)
    • режим позиціонування/обертання зубила (chisel rotation)
  • Фіксація зубила у 6 робочих напрямках для роботи під оптимальним кутом

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: швидкозатискна система SDS Max, сумісна з важкими оснастками
  • Мережевий кабель: 4 м, гумовий, тип H07RN-F 2×1.0 мм²
  • Надійність: кабель і вилка сертифіковані VDE — підвищена стійкість до механічного та хімічного впливу

Сертифікація:

  • CE сертифікат (відповідність європейським нормам безпеки)

Завдяки потужному удару 20 Дж, високій міцності конструкції та професійній функціональності, цей відбійний молоток є ідеальним вибором для робіт з бетоном, каменем, демонтажу та інших інтенсивних завдань на будівельному майданчику

Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Довжина кабелю 4 м
Діаметр циліндра 40 мм
Частота 50 Гц
Вага обладнання 8 кг
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Енергія удару 20 Дж
Енергія удару, макс. 20 Дж
Тримач інструменту SDS-max
Частота ударів 2400 уд/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний відбійний молоток 1300 Вт (SDS Max)

Високопродуктивний інструмент, створений для важких демонтажних робіт
Поєднує екстремальну силу удару, надійність професійного класу та продуману ергономіку, що забезпечує ефективність навіть у найскладніших умовах будівництва.

Основні характеристики:

  • Напруга: 220–240 В ~ 50 Гц
  • Споживана потужність: 1300 Вт
  • Енергія удару: 20 Дж
  • Частота ударів: 2400 уд/хв
  • Діаметр циліндра: 40 мм

Робочі можливості та функції:

  • Режими роботи:
    • режим чистого довбання (chisel)
    • режим позиціонування/обертання зубила (chisel rotation)
  • Фіксація зубила у 6 робочих напрямках для роботи під оптимальним кутом

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: швидкозатискна система SDS Max, сумісна з важкими оснастками
  • Мережевий кабель: 4 м, гумовий, тип H07RN-F 2×1.0 мм²
  • Надійність: кабель і вилка сертифіковані VDE — підвищена стійкість до механічного та хімічного впливу

Сертифікація:

  • CE сертифікат (відповідність європейським нормам безпеки)

Завдяки потужному удару 20 Дж, високій міцності конструкції та професійній функціональності, цей відбійний молоток є ідеальним вибором для робіт з бетоном, каменем, демонтажу та інших інтенсивних завдань на будівельному майданчику

Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 1300 Вт
Довжина кабелю 4 м
Діаметр циліндра 40 мм
Частота 50 Гц
Вага обладнання 8 кг
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Енергія удару 20 Дж
Енергія удару, макс. 20 Дж
Тримач інструменту SDS-max
Частота ударів 2400 уд/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -75.9 %
637.74 грн/шт
153.89 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
36000 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
521.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності