Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 2 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 3 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 4 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 1 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 2 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 3 - Отбойный молоток SDS max MH 20
Фото - 4 - Отбойный молоток SDS max MH 20

Отбойный молоток SDS max MH 20 (1602575120)

Отбойный молоток SDS max MH 20, WORKSHOP
Номер товара 1602575120
В наличии
Цена:
13200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональный отбойный молоток 1300 Вт (SDS Max)

Высокопроизводительный инструмент, предназначенный для тяжелых демонтажных работ
Сочетает экстремальную силу удара, надежность профессионального класса и продуманную эргономику, что обеспечивает эффективность даже в самых сложных условиях строительства.

Основные характеристики:

  • Напряжение: 220–240 В ~ 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 1300 Вт
  • Энергия удара: 20 Дж
  • Частота ударов: 2400 уд/мин
  • Диаметр цилиндра: 40 мм

Рабочие возможности и функции:

  • Режимы работы:
    • режим чистого долбления (chisel)
    • режим позиционирования/вращения зубила (chisel rotation)
  • Фиксация зубила в 6 рабочих направлениях для работы под оптимальным углом

Конструкция и эргономика:

  • Патрон: быстрозажимная система SDS Max, совместимая с тяжелыми оснастками
  • Сетевой кабель: 4 м, резиновый, тип H07RN-F 2×1.0 мм²
  • Надежность: кабель и вилка сертифицированы VDE — повышенная устойчивость к механическому и химическому воздействию

Сертификация:

  • CE сертификат (соответствие европейским нормам безопасности)

Благодаря мощному удару 20 Дж, высокой прочности конструкции и профессиональной функциональности, этот отбойный молоток является идеальным выбором для работ с бетоном, камнем, демонтажом и другими интенсивными задачами на строительной площадке

Потребляемая мощность 1300 Вт
Длина кабеля 4 м
Диаметр цилиндра 40 мм
Частота 50 Гц
Вес оборудования 8 кг
Номинальное напряжение 220-240 В/перем.тока
Энергия удара 20 Дж
Энергия удара, макс. 20 Дж
Держатель инструмента SDS-max
Частота ударов 2400 уд/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональный отбойный молоток 1300 Вт (SDS Max)

Высокопроизводительный инструмент, предназначенный для тяжелых демонтажных работ
Сочетает экстремальную силу удара, надежность профессионального класса и продуманную эргономику, что обеспечивает эффективность даже в самых сложных условиях строительства.

Основные характеристики:

  • Напряжение: 220–240 В ~ 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 1300 Вт
  • Энергия удара: 20 Дж
  • Частота ударов: 2400 уд/мин
  • Диаметр цилиндра: 40 мм

Рабочие возможности и функции:

  • Режимы работы:
    • режим чистого долбления (chisel)
    • режим позиционирования/вращения зубила (chisel rotation)
  • Фиксация зубила в 6 рабочих направлениях для работы под оптимальным углом

Конструкция и эргономика:

  • Патрон: быстрозажимная система SDS Max, совместимая с тяжелыми оснастками
  • Сетевой кабель: 4 м, резиновый, тип H07RN-F 2×1.0 мм²
  • Надежность: кабель и вилка сертифицированы VDE — повышенная устойчивость к механическому и химическому воздействию

Сертификация:

  • CE сертификат (соответствие европейским нормам безопасности)

Благодаря мощному удару 20 Дж, высокой прочности конструкции и профессиональной функциональности, этот отбойный молоток является идеальным выбором для работ с бетоном, камнем, демонтажом и другими интенсивными задачами на строительной площадке

Характеристики arrow_down
Потребляемая мощность 1300 Вт
Длина кабеля 4 м
Диаметр цилиндра 40 мм
Частота 50 Гц
Вес оборудования 8 кг
Номинальное напряжение 220-240 В/перем.тока
Энергия удара 20 Дж
Энергия удара, макс. 20 Дж
Держатель инструмента SDS-max
Частота ударов 2400 уд/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
907.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
864 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1100 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
492.12 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
80.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
45.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
20.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить