Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ударний ST 54
Фото - 2 - Степлер ударний ST 54
Фото - 1 - Степлер ударний ST 54
Фото - 2 - Степлер ударний ST 54

Степлер ударний ST 54 (0714854)

Степлер ударний ST 54, для скоби 10-14 мм -арт. 0714854
Номер товару 0714854
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
7380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний професійний ударний степлер з ергономічною ручкою для скоб довжиною до 14 мм
  • Збалансований розподіл ваги
  • Головка, що відскакує
  • Нековзна, ергономічна ручка
  • Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
  • Широка ударна поверхня захищає матеріал, що скріплюється
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 10-14 мм
Ємність магазину 168 шт.
Область застосування
Для закріплення більш товстих матеріалів, підкладок для підлог і стель

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний професійний ударний степлер з ергономічною ручкою для скоб довжиною до 14 мм
  • Збалансований розподіл ваги
  • Головка, що відскакує
  • Нековзна, ергономічна ручка
  • Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
  • Широка ударна поверхня захищає матеріал, що скріплюється
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 10-14 мм
Ємність магазину 168 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Для закріплення більш товстих матеріалів, підкладок для підлог і стель
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
774.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити