Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ударный ST 54
Фото - 2 - Степлер ударный ST 54
Фото - 1 - Степлер ударный ST 54
Фото - 2 - Степлер ударный ST 54

Степлер ударный ST 54 (0714854)

Степлер ударный ST 54, для скобы 10-14 мм -арт. 0714854
Номер товара 0714854
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
7380 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный профессиональный ударный степлер с эргономичной ручкой для скоб длиной до 14 мм
  • Сбалансированное распределение веса
  • Отскакивающая головка
  • Нескользящая, эргономичная ручка
  • Большой магазин на 168 скоб (2 полных пачка)
  • Широкая ударная поверхность защищает скрепляемый материал
Ширина скобы (B) 10,6 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 10-14 мм
Емкость магазина 168 шт.
Область применения Для закрепления более толстых материалов, подкладок для полов и потолков.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный профессиональный ударный степлер с эргономичной ручкой для скоб длиной до 14 мм
  • Сбалансированное распределение веса
  • Отскакивающая головка
  • Нескользящая, эргономичная ручка
  • Большой магазин на 168 скоб (2 полных пачка)
  • Широкая ударная поверхность защищает скрепляемый материал
Характеристики arrow_down
Ширина скобы (B) 10,6 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 10-14 мм
Емкость магазина 168 шт.
Применение arrow_down
Область применения Для закрепления более толстых материалов, подкладок для полов и потолков.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
248.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7380 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
2769.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
75.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
75.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
885.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5994 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить