Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм (071203801)

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм -арт. 071203801
Номер товару 071203801
В наявності
Ціна:
1897.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.
  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти часникової стрілки.
  • Запобіжний замок зі швидким вилученням
  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Довжина 175 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертифікат відповідності перевірено TÜV SÜD: 10/2008

Довжина (l1) 175 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника 3/8 дюйма
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.
  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти часникової стрілки.
  • Запобіжний замок зі швидким вилученням
  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Довжина 175 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертифікат відповідності перевірено TÜV SÜD: 10/2008

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 175 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника 3/8 дюйма
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11207.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
924 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити